Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P763 Magasnyomású mosótömlő 1/4 30 láb 3000 Psi | AC2YPQ 2P768

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 nagynyomású mosótömlő 1/4 30 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AC2YPQ Modell: 2P763Kereszthivatkozás: 2P768

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€164.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosótömlő
színekFekete
ÉpítésHuzalfonat
Méret beszerelése1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza30 láb.
Tömlő kívül Dia.0.59 "
Belső anyagnitril
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Külső anyagNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)54.86
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P768 Magasnyomású mosótömlő 1/4 25 láb 1500 Psi | AC2YPW 2P768FeketeFonott Szintetikus fonal25 láb.0.63 "1500 psi200 fok F-
ajánlatkérés
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT37 Magasnyomású mosótömlő 1/4 100 láb 3000 Psi | AC9RZW 3JT37KékHuzalfonat100 láb.0.59 "3000 psi250 fok F€430.71
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT38 Magasnyomású mosótömlő 1/4 50 láb 3000 Psi | AC9RZX 3JT38KékHuzalfonat50 láb.0.59 "3000 psi250 fok F€246.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 nagynyomású mosótömlő 1/4 30 láb 3000 Psi
€164.09 /Mértékegység