GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT37 Magasnyomású mosótömlő 1/4 100 láb 3000 Psi | AC9RZW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 nagynyomású mosótömlő 1/4 100 láb 3000 Psi

Raktáron
Cikkszám: AC9RZW Modell: 3JT37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€446.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosótömlő
színekKék
ÉpítésHuzalfonat
Méret beszerelése1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.0.59 "
Belső anyagnitril
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Külső anyagNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.48
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód4009210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P763 Magasnyomású mosótömlő 1/4 30 láb 3000 Psi | AC2YPQ 2P768 2P763FeketeHuzalfonat30 láb.0.59 "3000 psi250 fok F€162.61
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P768 Magasnyomású mosótömlő 1/4 25 láb 1500 Psi | AC2YPW 2P768FeketeFonott Szintetikus fonal25 láb.0.63 "1500 psi200 fok F-
ajánlatkérés
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT38 Magasnyomású mosótömlő 1/4 50 láb 3000 Psi | AC9RZX 3JT38KékHuzalfonat50 láb.0.59 "3000 psi250 fok F€281.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 nagynyomású mosótömlő 1/4 100 láb 3000 Psi
€446.62 /Mértékegység