Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20139451 Csatlakozó zárókarokkal 1 x 1 hüvelyk 250 psi | AE2MPH 4YGC9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139451 Csatlakozó zárókarokkal 1 x 1 hüvelyk 250 psi

Raktáron
Tétel: AE2MPH Típus: 20139451Kereszthivatkozás: 4YGC9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€62.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatoló karokkal
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x FNPT
Csatoló mérete1"
Csatolás típusaD
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7616995090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteCsőméretÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20139453 Csatlakozó zárókarokkal 1-1/2 hüvelykes 250psi | AE2MPJ 4YGD1 201394531.5 "1.5 "€83.65
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20139454 Csatlakozó zárókarokkal 2 x 2 hüvelyk 250 psi | AE2MPK 4YGD2 201394542"2"€87.17
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20139456 Csatlakozó zárókarokkal 3 x 3 hüvelyk 250 psi | AE2MYZ 4YKW2 201394563"3"€134.10
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20139457 Csatlakozó zárókarokkal 4 x 4 hüvelyk 250 psi | AE2MZA 4YKW3 201394574"4"€185.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139451 Csatlakozó zárókarokkal 1 x 1 hüvelyk 250 psi
€62.96 /Mértékegység