GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ5 Vákuumtömlő 4 belső átmérő x 4.5 hüvelyk külső átmérő x 100 láb | AB4PMM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ5 vákuumtömlő 4 belső átmérő x 4.5 hüvelyk külső átmérő x 100 láb

Raktáron
Tétel: AB4PMM Modell: 1ZLJ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,547.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívótömlő
színekfehér
FedőanyagKönnyű PVC spirál
Tömlő belül Dia.4"
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.4.5 "
Max. Nyomás27 psi
Temp. Hatótávolság15-158 F
CsőanyagKönnyű PVC
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.16
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. NyomásÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ3 Vákuumtömlő 1 1/4 belső átmérő x 1.5 hüvelyk külső átmérő x 100 láb | AB4PMK 1ZLJ31-1 / 4 "1.5 "37 psi€479.34
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ4 Vákuumtömlő 3 belső átmérő x 3.4 hüvelyk külső átmérő x 100 láb | AB4PML 1ZLJ43"3.4 "30 psi€2,183.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ5 vákuumtömlő 4 belső átmérő x 4.5 hüvelyk külső átmérő x 100 láb
€2,547.87 /Mértékegység