Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOLDENROD 495 üzemanyagtartály szűrő, cseretartály, 1 hüvelykes NTP, 150 psi, polimer | AD2BRA 3MME9

GOLDENROD 495 üzemanyagtartály szűrő, cseretál, 1 hüvelykes NTP, 150 psi, polimer

Raktáron
Tétel: AD2BRA Típus: 495Kereszthivatkozás: 3MME9
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
€68.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
Csatlakozás mérete1" NPT
SzűrőtervezésSpin-On
Anyag szűrőSzilícium
Áramlási sebesség25 gpm
Tömítés belső átm.3 3 / 8 "
TömítőanyagGumi
Tömítés külső átm.3 3 / 64 "
Magasság9.5 "
Hossz9 5 / 8 "
um10
Dia kívül.4"
Nyomás150 psi
Menetméret1 "-12
Szélesség4 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegészítők: 470-5, 495-4, 470-1, 470-7
    • A Goldenrod 495 Fuel Filter egy kiváló minőségű üzemanyagtartály szűrő, amely megakadályozza a motor és az üzemanyagrendszer alkatrészeit a különböző szennyeződésektől azáltal, hogy eltávolítja a mikroszkopikus (10 mikron) rozsda, szennyeződés, homok és szöszszemcséket.
    • Széles körben használják belső égésű motorokban szokásos üzemanyagokkal, beleértve a benzint, a dízel üzemanyagot, a fűtőolajat és a kapcsolódó adalékokat (metil-, etil- és izopropil-alkohol).
    • Ez a bepörgethető üzemanyagszűrő átlátszó szűrőtállal rendelkezik az üzemanyag-áramlás vizuális nyomon követésére, és cink-öntvényes felső kupakkal, 1 hüvelykes NPT csőszerelvénysel, üledékleeresztő szeleppel és szilícium szűrőelemmel rendelkezik.
    • Maximális ajánlott áramlási sebessége 25 gpm, gravitációs áramlási sebessége 5 gpm és maximális üzemi nyomása 150 psi
    • Pótszűrő elem Aranyvessző 470-5, ezzel a tartályszűrővel is kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellumNyomásÁramlási sebességDia kívül.MagasságÁr
GOLDENROD 496 vízblokk üzemanyagszűrő, cseretartály, 1 hüvelykes NTP, 150 psi, polimer | AD2BRB 3MMF2 49617150 psi25 gpm4"9.5 "€77.23
GOLDENROD 595 üzemanyagtartály szűrő, 1 hüvelykes NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "€52.60
GOLDENROD 596 üzemanyagtartály szűrő, 1 hüvelykes NTP, 50 Psi, 10 mikron | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "€61.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOLDENROD 495 üzemanyagtartály szűrő, cseretál, 1 hüvelykes NTP, 150 psi, polimer
€68.34 /Mértékegység