Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOLDENROD 496 vízblokk üzemanyagszűrő, cseretartály, 1 hüvelykes NTP, 150 psi, polimer | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 vízblokk üzemanyagszűrő, cseretál, 1 hüvelykes NTP, 150 psi, polimer

Raktáron
Tétel: AD2BRB Típus: 496Kereszthivatkozás: 3MMF2
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
€77.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
Csatlakozás mérete1" NPT
SzűrőtervezésSpin-On
Áramlási sebesség25 gpm
Tömítés belső átm.3 3 / 8 "
TömítőanyagGumi
Tömítés külső átm.3 3 / 64 "
Magasság9.5 "
Hossz9 5 / 8 "
um17
Dia kívül.4"
Nyomás150 psi
Menetméret1 "-12
Szélesség4 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0755
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegészítők: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
    • A Goldenrod 496 Water-block üzemanyagszűrő a víz, részecskék, gombák és egyéb szennyeződések eltávolítására szolgál az üzemanyag-motorokból és -rendszerekből a meghosszabbított élettartam és a maximális hatékonyság érdekében.
    • Ez a szűrő vízelnyelő polimerek segítségével felfogja a vizet, és minden szokásos üzemanyaggal működik, beleértve a benzint, a gázolajat és a fűtőolajat.
    • Ez a Goldenrod vizesblokk üzemanyagtartály-szűrő képes eltávolítani a rozsda, homok, szösz és szennyeződés mikroszkopikus részecskéit, és legfeljebb 150 psi és 25 gpm üzemi nyomásokhoz és áramlási sebességekhez ajánlott.
    • Jellemzője egy átlátszó tál a vizuális ellenőrzéshez és egy cink présöntvény felső sapka.
    • Más változatok, különböző méretekkel, mint pl Goldenrod 495 üzemanyagszűrő és a Goldenrod üzemanyagszűrő 596 5 rendelkezésre állnak.

Termékváltozatok

TermékekModellumNyomásÁramlási sebességDia kívül.MagasságÁr
GOLDENROD 495 üzemanyagtartály szűrő, cseretartály, 1 hüvelykes NTP, 150 psi, polimer | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 gpm4"9.5 "€68.34
GOLDENROD 595 üzemanyagtartály szűrő, 1 hüvelykes NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "€52.60
GOLDENROD 596 üzemanyagtartály szűrő, 1 hüvelykes NTP, 50 Psi, 10 mikron | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "€61.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOLDENROD 496 vízblokk üzemanyagszűrő, cseretál, 1 hüvelykes NTP, 150 psi, polimer
€77.23 /Mértékegység