Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLEASON W25-FT-02 Festoon vonófogó lapos 2.0 x 1.25 | AA2URL 11C391

GLEASON W25-FT-02 Festoon vonóbilincs lapos 2.0 x 1.25

Raktáron
Tétel: AA2URL Modell: W25-FT-02Kereszthivatkozás: 11C391

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon vontató bilincs
Kábel mérete2.0 x 1.25 "
KábeltípusLakás
Kocsik száma1
Kocsi kapacitása (font)15
típusDrótkötél rendszer
KerékAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8431491010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípusÁr
GLEASON W25-RT-12 Festoon vontatóbilincs kerek 0.60- 0.94 Od | AA2URJ 11C389 W25-RT-120.60-0.94 ODRound€129.83
GLEASON W25-RT-13 Festoon vontatóbilincs kerek 0.95-1.25 Od | AA2URK 11C390 W25-RT-130.95-1.25 ODRound€116.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON W25-FT-02 Festoon vonóbilincs lapos 2.0 x 1.25
€175.98 /Mértékegység