GLEASON FR06-10 Festoon System Kit Round 0.95-1.25 L 44-74 | AA2UUB 11C429

GLEASON FR06-10 Festoon System Kit Round 0.95-1.25 L 44-74

Raktáron
Tétel: AA2UUB Modell: FR06-10Kereszthivatkozás: 11C429

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,764.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon rendszerkészlet
Kábel mérete0.95–1.25 ”
KábeltípusRound
Max. Utazási távolság (Ft.)67
Min. Kábel / tömlő szükséges (Ft)89
Kocsik száma10
Teljes hossz44ft. 74ft -ig.
Kocsi kapacitása (font)15
típusDrótkötél
KerékNejlon
Kerék futómű átmérője1/2 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípusTeljes hossztípusÁr
GLEASON FF08-02 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Lakás14ft. 23ft -ig.Drótkötél€460.09
GLEASON FF08-03 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Lakás19ft. 30ft -ig.Drótkötél€534.41
GLEASON FF08-04 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Lakás23ft. 37ft -ig.Drótkötél€654.86
GLEASON FF08-05 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Lakás27ft. 44ft -ig.Drótkötél€739.94
GLEASON FF08-06 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Lakás32ft. 50ft -ig.Drótkötél€776.57
GLEASON FF08-07 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Lakás36ft. 58ft -ig.Drótkötél€847.07
GLEASON FF08-08 Festoon rendszerkészlet lapos 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Lakás40ft. 65ft -ig.Drótkötél€1,001.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON FR06-10 Festoon System Kit Round 0.95-1.25 L 44-74
€1,764.28 /Mértékegység