Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLEASON C35-RE-13 Festoon fix bilincs kerek 0.95-1.25 | AA2UVY 11C472

GLEASON C35-RE-13 Festoon fix bilincs kerek 0.95-1.25

Raktáron
Tétel: AA2UVY Modell: C35-RE-13Kereszthivatkozás: 11C472

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€106.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon Fix Clamp
Kábel mérete0.95–1.25 ”
KábeltípusRound
Kocsi kapacitása (font)45
típusC-sín

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8431491010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípusÁr
GLEASON C35-FCA Festoon fix bilincs lapos 1.50 x 2.12 | AA2UUP 11C441 C35-FCA1.50 x 2.12 "Lakás€63.27
GLEASON C35-RE-12 Festoon fix bilincs kerek 0.60-0.94 | AA2UVV 11C469 C35-RE-120.60–0.94 ”Round€94.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON C35-RE-13 Festoon fix bilincs kerek 0.95-1.25
€106.58 /Mértékegység