Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GL HUYETT WWG-093-1000-80 Sasszeg, Rozsdamentes acél, 3/32 X 1 Méret, 100Pk | AE6JYC 5TE61

GL HUYETT WWG-093-1000-80 sasszeg, rozsdamentes acél, 3/32 x 1 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6JYC Modell: WWG-093-1000-80Kereszthivatkozás: 5TE61

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€53.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezEgyszerű
Hossz1"
Anyag316 Stainless Steel
Pin Dia.3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318240000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GL HUYETT WWG-093-1000-80 sasszeg, rozsdamentes acél, 3/32 x 1 méret, 100 pk
€53.92 /csomag