Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GILMOUR 825502-1001 vízfúvóka, 100 psi Max. Nyomás, kioldó, 3/4 hüvelykes méretű GMagasság, fém, víz | CP6LPH 425Y03

GILMOUR 825502-1001 Water Nozzle, 100 psi Max. Pressure, Trigger, 3/4 Inch Size GHeight, Metal, Aqua

Raktáron
Tétel: CP6LPH Modell: 825502-1001Kereszthivatkozás: 425Y03
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
€26.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízfúvóka

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GILMOUR 813722-1001 szórófej, 100 psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CP6LNV 425X97 813722-1001Permetező fúvóka€17.59
GILMOUR 813702-1001 szórófej, 100 psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CP6LNW 425X96 813702-1001Permetező fúvóka€15.58
GILMOUR 825402-1001 szórófej, 100 psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CP6LNX 425X99 825402-1001Permetező fúvóka€24.02
GILMOUR 825602-1001 szórófej, 100 psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CP6LNY 425X98 825602-1001Permetező fúvóka€22.30
GILMOUR 855092-1011 szórófej, 125 psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CP6LNZ 425X95 855092-1011Permetező fúvóka€48.04
GILMOUR 855012-1001 vízfúvóka, 100 psi Max. Nyomás, kioldó, 3/4 hüvelykes méretű GMagasság, fekete/piros/barna | CP6LPF 426G20 855012-1001Vízfúvóka€22.41
GILMOUR 843112-1001 vízfúvóka, 100 psi Max. Nyomás, kioldó, 3/4 hüvelykes méretű GMagasság, fém, víz | CP6LPG 425Y02 843112-1001Vízfúvóka€20.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GILMOUR 825502-1001 Water Nozzle, 100 psi Max. Pressure, Trigger, 3/4 Inch Size GHeight, Metal, Aqua
€26.62 /Mértékegység