GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0800800CG1000 Menet nélküli cső 8 x 10 láb | AG9TQD 22FR51

GEORG FISCHER H0800800CG1000 Cső menetes, 8 x 10 láb

Tétel: AG9TQD Típus: H0800800CG1000Kereszthivatkozás: 22FR51
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,207.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
színekSzürke
Kapcsolat típusaMenet nélküli
Hossz10 láb.
AnyagCPVC
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret8"
menetrend80
típusCső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)20.57
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: HARVEL

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK H0800600CG1000 Menet nélküli cső 6 x 10 láb | AG9TQC 22FR50 H0800600CG1000280 PSI6"€615.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER H0800800CG1000 Cső menetes, 8 x 10 láb
€1,207.42 /Mértékegység