Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9850-007 hatlapfejű dugó Cpvc 80 3/4 hüvelykes Mnpt | AE9WDV 6MX26

GEORG FISCHER 9850-007 Hex fejdugó Cpvc 80 3/4 hüvelyk Mnpt

Raktáron
Tétel: AE9WDV Modell: 9850-007Kereszthivatkozás: 6MX26
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
€12.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás344 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9850-030 hatlapfejű dugó Cpvc 80 3 hüvelykes Mnpt | AC3AAA 2PLV7 9850-030187 psi @ 73 fok F3"€48.48
GF PIPING SYSTEMS 9850-040 hatlapfejű dugó Cpvc 80 4 hüvelykes Mnpt | AD2RHK 3TNX8 9850-040162 psi @ 73 fok F4"€73.69
GF PIPING SYSTEMS 9850-002 hatlapfejű dugó Cpvc 80 1/4 hüvelykes Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi @ 73 fok F1 / 4 "€10.82
GF PIPING SYSTEMS 9850-003 hatlapfejű dugó Cpvc 80 3/8 hüvelykes Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi @ 73 fok F3 / 8 "€11.82
GF PIPING SYSTEMS 9850-005 hatlapfejű dugó Cpvc 80 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi @ 73 fok F1 / 2 "€9.50
GF PIPING SYSTEMS 9850-010 hatlapfejű dugó Cpvc 80 1 hüvelykes Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi @ 73 fok F1"€18.74
GF PIPING SYSTEMS 9850-015 hatlapfejű dugó Cpvc 80 1-1/2 hüvelyk Mnpt | AE9WDX 6MX28 9850-015235 psi @ 73 fok F1.5 "€22.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9850-007 Hex fejdugó Cpvc 80 3/4 hüvelyk Mnpt
€12.55 /Mértékegység