Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9848-020 Cap Cpvc 80 2 hüvelyk Fnpt 202 Psi 73f | AC2ZZZ 2PLV6

GEORG FISCHER 9848-020 sapka Cpvc 80 2 hüvelykes Fnpt 202 Psi 73f-nál

Raktáron
Tétel: AC2ZZZ Modell: 9848-020Kereszthivatkozás: 2PLV6
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
€60.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás202 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1/2 Inch 425 Psi At 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Foglalat425 psi @ 73 fok F210 fok F2.5 "€85.95
GF PIPING SYSTEMS 9847-030 kupak 80 3 hüvelykes csúszóaljzat 375 Psi 73f-nél | AB3UZM 1VGT4 9847-030Foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€92.50
GF PIPING SYSTEMS 9847-040 kupak 80 4 hüvelykes csúszóaljzat 324 Psi 73f-nél | AB3UZP 1VGT6 9847-040Foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€93.73
GF PIPING SYSTEMS 9847-010 Kupak 80 1 hüvelykes csúszóaljzat 630 Psi 73f-nél | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Foglalat630 psi @ 73 fok F210 fok F1"€23.49
GF PIPING SYSTEMS 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 8 "€12.56
GF PIPING SYSTEMS 9848-005 Cap Cpvc 80 1/2 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi @ 73 fok F210 fok F1 / 2 "€11.68
GF PIPING SYSTEMS 9848-007 Cap Cpvc 80 3/4 Inch Fnpt 344 Psi At 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 4 "€16.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9848-020 sapka Cpvc 80 2 hüvelykes Fnpt 202 Psi 73f-nál
€60.19 /Mértékegység