Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1/2 Inch 425 Psi At 73f | AB3UVP 1VGE2

GEORG FISCHER 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1 / 2 hüvelykes 425 Psi, 73f

Raktáron
Tétel: AB3UVP Modell: 9801-025Kereszthivatkozás: 1VGE2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€111.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Max. Nyomás425 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9801-030 Tee 80 3 hüvelykes csúszóaljzat 375 Psi, 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030Aljzat x foglalat x foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€110.67
GF PIPING SYSTEMS 9801-040 Tee 80 4 hüvelykes csúszóaljzat 324 Psi, 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040Aljzat x foglalat x foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€143.41
GF PIPING SYSTEMS 9805-030 Tee Cpvc 80 3 Inch Fnpt 187 Psi At 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi @ 73 fok F210 fok F3"€297.47
GF PIPING SYSTEMS 9805-015 Tee Cpvc 1-1/2 Inch Fnpt 235 Psi 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€48.84
GF PIPING SYSTEMS 9805-020 Tee Cpvc 80 2 hüvelyk Fnpt 202 Psi 73f | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi @ 73 fok F210 fok F2"€53.97
GF PIPING SYSTEMS 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 fok F210 fok F1 / 4 "€33.88
GF PIPING SYSTEMS 9805-003 Tee Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AD2RGZ 3TNW7 9805-003FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 8 "€35.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1 / 2 hüvelykes 425 Psi, 73f
€111.97 /Mértékegység