Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 861-220 Nipple 1 1/2 x 10 hüvelyk Mpt x Mpt PVC | AD2RGW 3TNW1

GEORG FISCHER 861-220 mellbimbó 1 1/2 x 10 hüvelyk Mpt x Mpt Pvc

Raktáron
Tétel: AD2RGW Modell: 861-220Kereszthivatkozás: 3TNW1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€15.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT
Hossz10 "
AnyagPVC
Max. Nyomás115 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend80
típusMNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 861-077 Mellbimbó 1/2 x Close Inch Mpt x Mpt PVC | AD2RGT 3TNV7 861-077közel425 psi @ 73 fok F1 / 2 "€2.12
GF PIPING SYSTEMS 861-177 Nipple 1 1/4 x 10 hüvelyk Mpt x Mpt PVC | AD2RGV 3TNV9 861-17710 "115 psi @ 73 fok F1.25 "€11.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 861-220 mellbimbó 1 1/2 x 10 hüvelyk Mpt x Mpt Pvc
€15.91 /Mértékegység