Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 852-010 karima 1 hüvelykes Fnpt PVC | AE9VYZ 6MV80

GEORG FISCHER 852-010 karima 1 hüvelykes Fnpt Pvc

Raktáron
Tétel: AE9VYZ Modell: 852-010Kereszthivatkozás: 6MV80
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
€23.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.4-13 / 64 "
Csőméret1"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 851-060 karima 6 hüvelykes aljzat PVC | AB6VGX 22JY91 851-060Foglalat811 "6"€97.10
GF PIPING SYSTEMS 856-040 karima 4 hüvelykes csapos PVC | AB6VGY 22JZ04 856-040Csap89"4"€39.65
GF PIPING SYSTEMS 851-040 karima 4 hüvelykes aljzat PVC 80. jegyzék | AD2RGQ 3TNV5 851-040Foglalat89"4"€54.16
GF PIPING SYSTEMS 852-005 Karima 1/2 hüvelykes Fnpt PVC | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "€16.61
GF PIPING SYSTEMS 852-007 Karima 3/4 hüvelykes Fnpt PVC | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "€20.27
GF PIPING SYSTEMS 852-012 Karima 1-1/4 hüvelykes Fnpt PVC | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "€29.79
GF PIPING SYSTEMS 852-015 Karima 1-1/2 hüvelykes Fnpt PVC | AE9VZB 6MV82 852-015FNPT45"1.5 "€36.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 852-010 karima 1 hüvelykes Fnpt Pvc
€23.11 /Mértékegység