GF PIPING SYSTEMS 153968016 Végsapka 6-7/8 hüvelykes polietilén PK6 | AG9UZV 22KA41

GEORG FISCHER 153968016 zárókupak 6-7 / 8 hüvelyk PK6 polietilén

Raktáron
Tétel: AG9UZV Típus: 153968016Kereszthivatkozás: 22KA41

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró sapka
színekFekete
csatlakozásCsikk
Anyagpolietilén
Max. Nyomás200 psi
Csőméret6.875 "
Temp. Hatótávolság-30 foktól 85 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.072
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • Méretarány: 11

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 153968011 Végsapka 2 hüvelykes polietilén | AG9UZQ 22KA37 1539680112"€10.93
GF PIPING SYSTEMS 153968013 Végsapka 3 hüvelykes polietilén | AG9UZR 22KA38 1539680133"€24.39
GF PIPING SYSTEMS 153968014 Végsapka 4 hüvelykes polietilén | AG9UZT 22KA39 1539680144"€37.21
GF PIPING SYSTEMS 153968015 Végsapka 6 hüvelykes polietilén | AG9UZU 22KA40 1539680156"€92.54
GF PIPING SYSTEMS 153968017 Végsapka 10 hüvelykes polietilén | AG9UZW 22KA42 15396801710 "€909.56
GF PIPING SYSTEMS 153968018 Végsapka 12 hüvelykes polietilén | AG9UZX 22KA43 15396801812 "€926.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 153968016 zárókupak 6-7 / 8 hüvelyk PK6 polietilén
€161.29 /Mértékegység