GERBER VÍZSZERELÉS 12-654 Mosogató falra szerelhető üveges Kína ADA 20-1/2 | AF9EHY 29VL52

GERBER PLUMBING 12-654 Mosogató falra függesztett üveges Kína ADA 20-1/2"

Raktáron
Tétel: AF9EHY Modell: 12-654Kereszthivatkozás: 29VL52

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€151.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság4-1 / 4 "
test anyagaÜveges Kína
Tál mélység6.75 "
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete15 "x 10"
színekfehér
TeljesítésADA
Drain nyitás1.25 "
Csaptelep szerelő központok4"
Szerelési típusFali függő
Lyukak száma3
Állomások száma1
Teljes magasság13 "
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség20.5 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)36.5
Hajó hossza (cm)54
Hajószélesség (cm)49
HS-kód6910100030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÁr
GERBER PLUMBING 12-654 Mosogató falra szerelhető üveges Kína ADA 20-1/4" | AF9EHX 29VL51 12-65420.25 "€204.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GERBER PLUMBING 12-654 Mosogató falra függesztett üveges Kína ADA 20-1/2"
€151.25 /Mértékegység