GENTEQ 6707 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 3/4 LE 1050 rpm | AA4PDJ 12V754

GENTEQ 6707 Brushless Dc Motor Ecm 3/4 LE 1050 RPM

Raktáron
Tétel: AA4PDJ Típus: 6707Kereszthivatkozás: 12V754

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€901.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM közvetlen meghajtású ventilátor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-45 C fok
CsapágyakLabda
Test Dia.5-2 / 3 "
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
HázOpen Air-Over
Keret48
Keret anyagAcél
Frekvencia60 / 50 Hz
Teljes terhelésű erősítők4.9
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.45 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaECM
FelszerelésSáv
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1050
Sebességek száma5
Kimeneti watt560
Teljes hossz10.437 "
Fázis1
Plug Type1/4"-es és 3/8"-os egyenes dugós gyorscsatlakozó csatlakozók
ForgásCCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3 15 / 16 "
Tengely típusaLakás
HővédelemElektronikus
Feszültség208-230/277

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8501322000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetA környezet hőmérséklete. HatótávolságTest Dia.Adattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszForgásA tengely hosszaÁr
GENTEQ 6703 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/3 LE 1050 rpm | AA4PDG 12V752 6703Vízszintes-40-55 C fok5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "€686.94
GENTEQ 6705 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/2 LE 1050 rpm | AA4PDH 12V753 6705Vízszintes-40-55 C fok5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "€776.75
GENTEQ 5SME39HXL110 Kefe nélküli közvetlen meghajtású ventilátor Ecm 1/2 LE | AE7FYF 5XZV5 5SME39HXL110Minden szög-40-40 C fok5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "€740.69
GENTEQ 5SME39SXL111 Kefe nélküli közvetlen meghajtású ventilátor Ecm 1 LE | AE7FYG 5XZV6 5SME39SXL111Minden szög-40-40 C fok5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "€986.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENTEQ 6707 Brushless Dc Motor Ecm 3/4 LE 1050 RPM
€901.28 /Mértékegység