GENTEQ 5SME39HXL110 Kefe nélküli közvetlen meghajtású ventilátor Ecm 1/2 LE | AE7FYF 5XZV5

GENTEQ 5SME39HXL110 kefe nélküli közvetlen meghajtású ventilátor Ecm 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE7FYF Típus: 5SME39HXL110Kereszthivatkozás: 5XZV5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€740.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM közvetlen meghajtású ventilátor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-40 C fok
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
HázOpen Air-Over
Keret48
Keret anyagAlumínium
Frekvencia60 / 50 Hz
Teljes terhelésű erősítők6.7/4.0
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaECM
FelszerelésSáv
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc1070
Sebességek száma1
Teljes hossz11.25 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza4 15 / 16 "
Tengely típusaLakás
HővédelemElektronikus
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6825
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501314000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetA környezet hőmérséklete. HatótávolságTest Dia.Adattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszForgásA tengely hosszaÁr
GENTEQ 6703 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/3 LE 1050 rpm | AA4PDG 12V752 6703Vízszintes-40-55 C fok5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "€686.94
GENTEQ 6705 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 1/2 LE 1050 rpm | AA4PDH 12V753 6705Vízszintes-40-55 C fok5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "€776.75
GENTEQ 6707 kefe nélküli egyenáramú motor Ecm 3/4 LE 1050 rpm | AA4PDJ 12V754 6707Vízszintes-40-45 C fok5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "€901.28
GENTEQ 5SME39SXL111 Kefe nélküli közvetlen meghajtású ventilátor Ecm 1 LE | AE7FYG 5XZV6 5SME39SXL111Minden szög-40-40 C fok5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "€986.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENTEQ 5SME39HXL110 kefe nélküli közvetlen meghajtású ventilátor Ecm 1/2 LE
€740.69 /Mértékegység