Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENOVA 42966 Short Turn Street Elbow 6 Inch 90 Degree Pvc | AF6XLN 20LU72

GENOVA 42966 Short Turn Street Elbow 6 Inch 90 Degree Pvc

Raktáron
Tétel: AF6XLN Típus: 42966Kereszthivatkozás: 20LU72

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€37.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid fordulós utcai könyök, 90 fokos
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaHub x Csap
Max. HőmérsékletCsak hideg víz
Lyukak száma0
Csőméret6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.01
Hajó magassága (cm)24.28
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.48
HS-kód3917400000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENOVA 42966 Short Turn Street Elbow 6 Inch 90 Degree Pvc
€37.62 /Mértékegység