Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENOVA 40540 Spigot Pvc - Cast Iron 4 Inch | AF6XKJ 20LU45

GENOVA 40540 Spigot Pvc - Cast Iron 4 Inch

Raktáron
Tétel: AF6XKJ Típus: 40540Kereszthivatkozás: 20LU45
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
€4.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
test anyagaPVC to Cast Iron
színekfehér
TeljesítésASTM
Kapcsolat típusaCsap x agy
Max. HőmérsékletCsak hideg víz
Lyukak száma0
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód3917400000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENOVA 40540 Spigot Pvc - Cast Iron 4 Inch
€4.59 /Mértékegység