GENIE SI-2100 Vortex keverő, Rotátor, 5 Lb Terhelhetőség, 5–35 ford./perc, Környezeti hőmérséklet 15–38 C° | CR3BLB 13R324

GENIE SI-2100 Vortex Mixer, Rotator, 5 Lb Load Capacity, 5 To 35 Rpm, Ambient 15 Deg To 38 Deg C

Raktáron
Cikkszám: CR3BLB Modell: SI-2100Kereszthivatkozás: 13R324

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,804.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖrvény keverő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GENIE SI-M100 Orbital Shaker, Orbital, 11.4 hüvelykes lemezhossz, 6.6 lb Terhelhetőség, 0.5 A Amper | CP6KTF 53KC02 SI-M100Orbitális rázógép€1,690.64
GENIE SI-M1700 Orbital Shaker, Orbital, 12 hüvelykes méretű platform hossza, 12 hüvelykes méretű platform szélessége | CP6KTG 53KC17 SI-M1700Orbitális rázógép€2,415.28
GENIE SI-M1500 Orbital Shaker, Orbital, 12 hüvelykes méretű platform hossza, 12 hüvelykes méretű platform szélessége | CP6KTH 53KC07 SI-M1500Orbitális rázógép€2,446.35
GENIE SI-M1600 Orbital Shaker, Orbital, 12 hüvelykes méretű platform hossza, 12 hüvelykes méretű platform szélessége | CP6KTJ 53KC12 SI-M1600Orbitális rázógép€2,214.54
GENIE SI-1600 asztali orbitális rázógép, orbitális, 18 hüvelykes platformhossz - laboratóriumi felszerelés, 26 font terhelés | CR3BKH 13R339 SI-1600Orbitális rázógép€4,955.31
GENIE SI-1700 asztali orbitális rázógép, orbitális, 18 hüvelykes platformhossz - laboratóriumi felszerelés, 26 font terhelés | CR3BKJ 13R340 SI-1700Orbitális rázógép€5,024.86
GENIE SI-1500 asztali orbitális rázógép, orbitális, 18 hüvelykes platformhossz - laboratóriumi felszerelés, 26 font terhelés | CR3BKK 13R338 SI-1500Orbitális rázógép€6,477.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE SI-2100 Vortex Mixer, Rotator, 5 Lb Load Capacity, 5 To 35 Rpm, Ambient 15 Deg To 38 Deg C
€1,804.96 /Mértékegység