Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS ESZKÖZÖK LLC MMD900 tű/csap nélküli mélyérzékelős nedvességmérő | AF6GFE 15X980

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD900 tűs/tű nélküli mélyérzékelős nedvességmérő

Raktáron
Tétel: AF6GFE Modell: MMD900Kereszthivatkozás: 15X980

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€338.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű / csap nélküli mélyérzékelő nedvességmérő
Akkumulátor típus9V
Kábel hossza3.8 láb.
AdatmegőrzésIgen
kijelző0-tól 99.9-ig számláló LCD és 40 pontos háromszínű oszlopdiagram
FelületNem
Memory designNem
Minimum maximum. memóriaNem
Nedvességtartalom6.0% - 87.6% WME és 0.1 - 99.9 REL
Nedvességtartalom pontossága+/- 3% + 5 számjegy Pin módban
Fafajok számaTöbbszörös

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9855
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9027803500

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Százalékos WME és REL mérési módok, Tű nélküli mérés akár 2 "mélyre, Jumbo LCD Plus 40 LED oszlopdiagram, Automatikus nulla, Változtatható riasztás, Alkatrész rekesz, Cserélhető csapok, Védőfedél kettős kalibrációs ellenőrző, Távérzékelő

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD900 tűs/tű nélküli mélyérzékelős nedvességmérő
€338.81 /Mértékegység