Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC MMD7NP tű nélküli nedvességmérő 0-53%-os puhafa | AD4JJP 41R114

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP tű nélküli nedvességmérő 0-53% puhafa

Raktáron
Tétel: AD4JJP Modell: MMD7NPKereszthivatkozás: 41R114
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
€120.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű nélküli nedvességmérő
Akkumulátor típus9V
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD háromszínű LED oszlopdiagrammal
FelületNem
Memory designNem
Minimum maximum. memóriaNem
Nedvességtartalom0–53% puhafa, 0–35% keményfa esetén
Nedvességtartalom pontosságaAz olvasás +/- 3% -a
Fafajok számaTöbbszörös
Temp. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)17.48
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód9025803500
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Külön beállítások gipszkartonhoz, falazathoz, puhafához és keményfához, automatikus kalibrálás, alacsony akkumulátor töltöttségi szint ikon, automatikus kikapcsolás, külön hatótávolságon kívüli riasztások fához és építőanyagokhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP tű nélküli nedvességmérő 0-53% puhafa
€120.55 /Mértékegység