Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS ESZKÖZÖK LLC MMD7003 Nedvességmérő digitális és LED | AD3FRR 3YXP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7003 nedvességmérő digitális és led

Raktáron
Tétel: AD3FRR Modell: MMD7003Kereszthivatkozás: 3YXP8
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
€523.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételnedvességmérő
Akkumulátor típus9 V
AdatmegőrzésTartás, rögzítés (min / max)
kijelzőLED és LCD digitális kijelző
páratartalom:0.8% relatív páratartalom
Memory designA minimum / maximum értékeket el lehet menteni és megtekinteni
NedvességtartalomFaanyag: 6% - 40% Nedvességtartalom. Betonanyag: 0% - 100% nedvességtartalom
Nedvességtartalom pontossága5% rdg + 5 számjegy
Fafajok száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9027804560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusAdatmegőrzéskijelzőÁr
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 23NU19 nedvességmérő tű és tű nélküli | AB7KJD 23NU199VIgenHáttérvilágítású LCD€343.19
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MM6012 általános célú nedvességmérő, 0–50% nedvességtartalom, LCD, 3.5 láb Kábelhossz | CJ2HHD 15X981 MM6012---€478.11
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC TS06 nedvességmérő, 1.5–33%/5–50% nedvességtartalom | CJ2VCB 53CJ26 TS06---€101.08
ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK ÉS ESZKÖZÖK LLC MMH800 tűs/tű nélküli nedvességmérő, hőmérséklet és páratartalom, LCD | CJ3ABT 15X978 MMH800---€196.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7003 nedvességmérő digitális és led
€523.80 /Mértékegység