ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 80078 Csavarhúzó készlet Racsnis offset 18 db | AF2GAU 6TFG1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80078 Csavarhúzó készlet Racsnis Offset 18 db

Raktáron
Tétel: AF2GAU Típus: 80078Kereszthivatkozás: 6TFG1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€74.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset több bites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílusEgyetlen Végű
Illesztőprogram típusa17-in-1
befejezkróm
Fogantyú kialakításaMűanyag
FogantyúTöbbkomponensű
Darabszám18
Teljes hossz4"
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisNem
Szár anyagaKróm-vanádium acél
Szár alakjaHex
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tippstílus csoportRéselt / Phillips / Torx (R) / Hex / Négyzet / Aljzatok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8466100175
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFogantyú kialakításaFogantyúDarabszámSzár anyagaTippstílus csoportÁr
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807 Racsnis csavarhúzó 1/4 3/8 hüvelykes nyílás | AD3HFW 3ZH32 807TermészetesAcél-1Acél-€17.84
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 8075 Racsnis csavarhúzó készlet 5 db | AD3HFX 3ZH33 8075TermészetesAcélAcél5AcélRéselt / Phillips€28.24
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 807SX Racsnis csavarhúzó 1/4 nyílás #2 kereszt | AD3HFZ 3ZH36 807SXTermészetesAcél-1Acél-€23.99
ÁLTALÁNOS SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK LLC 807X Racsnis csavarhúzó #1 #2 Keresztpont | AD3HGA 3ZH37 807XTermészetesAcél-1Acél-€25.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80078 Csavarhúzó készlet Racsnis Offset 18 db
€74.67 /Mértékegység