Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENERAL ELECTRIC THQB1125 Miniature Circuit Breaker, 120 / 240VAC, Single Pole, 10kAIC | CE6KGR

GENERAL ELECTRIC THQB1125 Miniature Circuit Breaker, 120 / 240VAC, Single Pole, 10kAIC

Raktáron
Tétel: CE6KGR Modell: THQB1125

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők25
frame típusaTHQB
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144

Termék részletek:

    • GE THQB1125 circuit breaker designed for protecting panelboards and switchboards against faulty currents
    • Over-centre toggle mechanism with trip-free action to provide quick make & break operation
    • Comes in a bolt-on mounting design with screw clamp terminals to provide maximum conductivity and ease-of-wiring
    • Thermal magnetic trip mechanism avoids tripping on mild overloads while instantaneously responding against severe short-circuits
    • Megfelel a NEMA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115 öntött tokos megszakító, 15A, 22kAIC 120V-on, 1P | CE6KFF THHQB1115151120€38.70
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115AF megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 15 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFG THHQB1115AF151120€220.63
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1115GFT földzárlati megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 15 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFH THHQB1115GFT151120€240.23
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1130GFT megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 30 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFJ THHQB1130GFT301120€240.23
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB1135 megszakító, THQB kerettípus, 120 volt, 35 amper, 1 pólus, váltakozó feszültség | CE6KFK THHQB1135351120€44.51
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB21100 megszakító, THQB kerettípus, 240 volt, 100 amper, 2 pólusú, váltakozó feszültség | CE6KFL THHQB211001002240-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THHQB2115 öntött tokos megszakító, 15A, 22kAIC 240V-on, 2P | CE6KFM THHQB2115152240€93.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB1125 Miniature Circuit Breaker, 120 / 240VAC, Single Pole, 10kAIC
€26.75 /Mértékegység