Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CL01A400T4 Kontaktor Iec 120vac 4p 12a | AD8RDJ 4LWK9

GENERAL ELECTRIC CL01A400T4 Kontaktor Iec 120vac 4p 12a

Raktáron
Tétel: AD8RDJ Modell: CL01A400T4Kereszthivatkozás: 4LWK9
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
€71.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap4Z
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység3.35 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív12
Teljes terhelésű, ellenálló25
Magasság1.77 "
HP @ 1 fázis - 120 V3/4
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 480 V7.5
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
Pólusok száma4
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)9.02
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód8536490065
Származási országES

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL01A400T4 Kontaktor Iec 120vac 4p 12a
€71.29 /Mértékegység