ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS AJEQ12DCD Fali Légkondicionáló 230/208V Cool Heat Eer9.4 | AE7UQG 6AMC3

GENERAL ELECTRIC AJEQ12DCD Wall Air Con 230 / 208v Cool Heat Eer9.4

Raktáron
Tétel: AE7UQG Típus: AJEQ12DCDKereszthivatkozás: 6AMC3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,150.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali klíma fűtéssel
Légáramlás iránya4 út
erősítők5.8 / 6.3 16 / 14.5
BtuH hűtés11,400/11,600
BtuH Fűtés9,500/11,600
színekPuha szürke
Vezérlő típusaElektronikus távirányítóval, digitálisan programozható
Páramentesítési arány3.4 font / óra.
Mélység16.875 "
ERA9.4
Csak ventilátoros sebességek2
Magasság15.625 "
Magas CFM304/286
Max. Falvastagság16 "
NEMA Plug konfiguráció6-20P
ÜzemmódCool / Heat
Tápkábel hosszaJobb oldal - 5 ', Bal oldal - 3'
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség208/230
Watts1235 / 1215 3680 / 3020
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.55
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8415103040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alváz típusa (kicsúsztatható)
    • Ventilátor sebességek hűtése (2)
    • Ventilátor fordulatszám fűtés (2)
    • Fűtési módszer (elektromos)
    • Hüvely (RAB46, RAB47, RAB48)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaFeszültségWattsÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS AJEQ08ACD Fali Légkondicionáló 115V Cool Heat Eer9.4 | AE7UQF 6AMC2 AJEQ08ACD12.08,3004,1005-20PJobb oldal - 6 ', Bal oldal - 4'115880/1380€3,978.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC AJEQ12DCD Wall Air Con 230 / 208v Cool Heat Eer9.4
€4,150.86 /Mértékegység