ÁLTALÁNOS KÁBEL C0561A.41.10 Tálcakábel 18 Awg 3 Vezető 16/30 | AA8NUZ 19G435

GENERAL CABLE C0561A.41.10 tálcakábel 18 Awg 3 vezeték 16/30

Raktáron
Tétel: AA8NUZ Modell: C0561A.41.10Kereszthivatkozás: 19G435

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,071.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTálca kábel
KábeltípusÁrnyékolt
Kapacitancia33.5 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaSodort réz, sodrott pár
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk725
Névleges külső Dia.0.403 "
Vezetők száma6
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% alumínium / poliészter, 25% átfedés; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás16/30
Temp. Hatótávolság-4 a 221
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁrnyékolásKábeltípusVezetõméretOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásVezetõ típusaHosszNévleges külső Dia.Ár
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0436A.41.10 Tálcakábel 18 Awg 3 Vezető 16/30 | AA8NUQ 19G424 C0436A.41.10-védtelen18 AWG100016/30Sodort réz1000 láb.0.237 "€1,397.44
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0437A.18.10 Tálcakábel 16 Awg 2 Vezetők 19/.0117 | AA8NUR 19G425 C0437A.18.10-védtelen16 AWG50019 / .0117Sodort réz500 láb.0.243 "€681.46
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0437A.41.10 Tálcakábel 16 Awg 2 Vezetők 19/.0117 | AA8NUT 19G426 C0437A.41.10-védtelen16 AWG100019 / .0117Sodort réz1000 láb.0.243 "€1,429.77
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0439A.41.10 Tálcakábel 14 Awg 2 Vezető 19/.0147 | AA8NUU 19G427 C0439A.41.10-védtelen14 AWG100019 / .0147Sodort réz1000 láb.0.288 "€2,199.40
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0560A.41.10 Tálcakábel 18 Awg 4 Vezető 16/30 | AA8NUY 19G434 C0560A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedés; Sodrott ónozott réz leeresztő huzalÁrnyékolt18 AWG100016/30Sodort réz, sodrott pár1000 láb.0.314 "€2,008.36
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0562A.41.10 Tálcakábel 18 Awg 4 Vezető 16/30 | AA8NVA 19G436 C0562A.41.10100% alumínium / poliészter, 25% átfedés; Sodrott ónozott réz leeresztő huzalÁrnyékolt18 AWG100016/30Sodort réz, sodrott pár1000 láb.0.44 "€3,877.42
ÁLTALÁNOS KÁBEL C0584A.41.10 Tálcakábel 18 Awg 2 Vezető 16/30 | AA8NVC 19G438 C0584A.41.10A párok 100% -ban egyedileg árnyékoltak alumíniummal / poliészterrel, fóliával szemben Sodrott ónozott réz leeresztő vezeték minden párbanÁrnyékolt18 AWG100016/30Sodort réz, sodrott pár1000 láb.0.38 "€2,649.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C0561A.41.10 tálcakábel 18 Awg 3 vezeték 16/30
€3,071.27 /Mértékegység