Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD2104 Könyökbetét Acetál elzáró Ptf 1/4 | AC4AXJ 2YDL6

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD2104 könyökbetét Acetál elzáró Ptf 1/4

Raktáron
Tétel: AC4AXJ Modell: PMCD2104Kereszthivatkozás: 2YDL6
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
€33.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.500 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaPTF
Csatlakozó mérete1 / 8 "
Hossz1.21 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.11 / 64 "
Cső kívül Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellCső belül Dia.Test Dia.színekCső kívül Dia.Kapcsolat típusaTételHosszCsőméretÁr
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD2004 Inline Betét Acetál Shut-off Ptf 0.17 | AC4AXG 2YDL4 PMCD200411 / 64 "0.58 "fehér1 / 4 "PTFBeillesztett betét1.57 "-€22.57
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD2006 Inline Betét Acetál Lezáró Ptf 1/4 | AC4AXH 2YDL5 PMCD20061 / 4 "0.65 "fehér3 / 8 "PTFBeillesztett betét1.52 "-€29.83
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD2201 Beépített betét Acetál elzáró tüskés | AC4AXK 2YDL7 PMCD22011 / 16 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét1.47 "-€27.59
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD2202 Beépített betét Acetál elzáró tüskés | AC4AXL 2YDL8 PMCD22021 / 8 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét1.67 "-€24.85
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD2203 Beépített betét Acetál elzáró tüskés | AC4AXM 2YDL9 PMCD22033 / 16 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét1.88 "-€24.68
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD2204 Beépített betét Acetál elzáró tüskés | AC4AXN 2YDN1 PMCD22041 / 4 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét1.7 "-€23.43
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD2302 Könyökbetét Acetál elzáró tüskés | AC4AXP 2YDN2 PMCD23021 / 8 "0.500 "fehér-szálkás kalászBeillesztett betét1.21 "-€31.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD2104 könyökbetét Acetál elzáró Ptf 1/4
€33.49 /Mértékegység