GENERAC RTSN400G3 automatikus kapcsoló 208v 36 hüvelykes H. | AC9LFE 3HFD4

GENERAC RTSN400G3 automatikus váltókapcsoló 208v 36 hüvelykes H.

Raktáron
Tétel: AC9LFE Modell: RTSN400G3Kereszthivatkozás: 3HFD4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,332.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység10 "
Ház anyagaAlumínium
Magasság36 "
TelepítésStandard
Max. Amper400
Max. Teljesítmény60000
Max. Vezetékméret600 MCM
NEMA ház típusa3R
Fázis3
Érzékelő generátor HzNem
Vezetékhiba érzékelése0.9
Érzékelés volt alatt0.6
Feszültség208
2 év
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.61
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)91.69
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-vezetékes indítás (nem)
    • Automata edző (nem)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (nem)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetési transzfer (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaMagasságMax. AmperMax. TeljesítményMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RTSN100G3 automatikus kapcsoló 208v 24-1/8 hüvelyk magasság | AC9LFC 3HFD2 RTSN100G37"Alumínium24.125 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,790.96
GENERAC RTSN200G3 automatikus kapcsoló 200a 208v | AC9LFD 3HFD3 RTSN200G37"Alumínium24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
GENERAC RTSN600G3 automatikus kapcsoló 208v 66 hüvelyk magasság | AF2ZDA 6ZFZ2 RTSN600G321 "Acél66 "600-500 MCM36 "€11,221.44
GENERAC RTSN800G3 automatikus kapcsoló 208v 66 hüvelyk magasság | AF2ZDD 6ZFZ6 RTSN800G321 "Acél66 "800-500 MCM36 "€11,619.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RTSN400G3 automatikus váltókapcsoló 208v 36 hüvelykes H.
€4,332.10 /Mértékegység