GENERAC RTG16EZA1 automatikus átviteli kapcsoló 100a szürke | AF7GYD 21AC97

GENERAC RTG16EZA1 automatikus váltókapcsoló 100a szürke

Raktáron
Tétel: AF7GYD Modell: RTG16EZA1Kereszthivatkozás: 21AC97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,412.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység9"
Ház anyagaAcél
Magasság35 "
TelepítésKézikönyv
Max. Amper100, 16 áramköri kapcsoló
Max. Vezetékméret18
NEMA ház típusa1
Fázis1
Az edzésciklus megismétlése7
Érzékelő generátor HzIgen
Vezetékhiba érzékeléseÁllítható
Érzékelés volt alattÁllítható
Feszültség120/240
5 év
Szélesség27.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8536908085

Termék részletek:

    • 2 vezetékes indítás (igen)
    • Automatikus edző (Igen)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (nem)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Max. Tandem megszakítók száma (0)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetési transzfer (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. AmperMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RTG10EZA1 automatikus átviteli kapcsoló 50a Szürke | AF7GYC 21AC95 RTG10EZA13-4 / 5 "22 1 / 5 "50, 10 áramköri kapcsoló14-1 / 0 AWG15 2 / 5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RTG16EZA1 automatikus váltókapcsoló 100a szürke
€1,412.84 /Mértékegység