GENERAC RTG10EZA1 automatikus átviteli kapcsoló 50a Szürke | AF7GYC 21AC95

GENERAC RTG10EZA1 automatikus váltókapcsoló 50a szürke

Tétel: AF7GYC Modell: RTG10EZA1Kereszthivatkozás: 21AC95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus átkapcsoló
színekSzürke
Mélység3-4 / 5 "
Ház anyagaAcél
Magasság22 1 / 5 "
TelepítésKézikönyv
Max. Amper50, 10 áramköri kapcsoló
Max. Vezetékméret14-1 / 0 AWG
NEMA ház típusa1
Fázis1
Az edzésciklus megismétlése7
Érzékelő generátor HzIgen
Vezetékhiba érzékeléseÁllítható
Érzékelés volt alattÁllítható
Feszültség120/240
5 év
Szélesség15 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.85
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536908085

Termék részletek:

    • 2 vezetékes indítás (igen)
    • Automatikus edző (Igen)
    • Betöltés átmenet típusa (nyitva)
    • Zárható (nem)
    • Kézi felülbírálás (Igen)
    • Max. Tandem megszakítók száma (0)
    • Időkésleltetés semleges (nem)
    • Időkésleltetés átadása (Igen)
    • Időkésleltetési transzfer (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. AmperMax. VezetékméretSzélességÁr
GENERAC RTG16EZA1 automatikus átviteli kapcsoló 100a szürke | AF7GYD 21AC97 RTG16EZA19"35 "100, 16 áramköri kapcsoló1827.5 "€1,412.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RTG10EZA1 automatikus váltókapcsoló 50a szürke