GENERAC RG06024GVAX automatikus készenléti generátor 60 kW | AH8ERQ 38NG41

GENERAC RG06024GVAX automatikus készenléti generátor 60 kW

Tétel: AH8ERQ Típus: RG06024GVAXKereszthivatkozás: 38NG41
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€34,514.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus készenléti generátor
12VDC akkumulátortöltőIgen
erősítők208.0
AkkumulátorNem
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények26R, 525 CCA
CARB-kompatibilisNem
Ház anyagaAlumínium
Motor márkaGenerac
Motor RPM3600
Motor méret2.4L
Hibajelző lámpákIgen
Üzemanyag NPT csőcsatlakozás Sz.3 / 4 "
Üzemanyagtartály kapacitásFolyamatos
ÜzemanyagtípusFolyékony propán
Magasság40 39 / 64 "
Hz60
kVA besorolás75
kW60
Hossz76 29 / 32 "
LP-fogyasztás félig terhelve5.00 sebesség / óra
Min. Gáznyomás @ generátor (WC-ben)5 a 14
Földgázfogyasztás fél terhelés mellett483 köb. ft / óra.
Fázis3
Power Factor1.0
Az edzésciklus megismétlése7 Napok
HangszintN / A
Feszültség120 / 208 VAC
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 698.0904
Hajó magassága (cm)119.63
Hajó hossza (cm)212.09
Hajószélesség (cm)99.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás: Igen
    • Futási időmérő: Igen
    • Motor hűtése: Folyadék
    • Motorblokk-fűtés: Opcionális
    • Magas hőmérséklet. Riasztás: Igen
    • Alacsony olajnyomás-riasztás: Igen
    • Alacsony hűtőfolyadék-szint riasztás: Igen
    • Forgattyúvédelem: Igen
    • Fő megszakító: Igen
    • Túl sebességű leállítás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
GENERAC RG06024JVAX automatikus készenléti generátor 60 kW | AH8ERT 38NG45 RG06024JVAX180.0120 / 240 VAC€28,524.55
ajánlatkérés
GENERAC RG06024KVAX automatikus készenléti generátor 60 kW | AH8ERV 38NG49 RG06024KVAX90.0277 / 480 VAC€28,524.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RG06024GVAX automatikus készenléti generátor 60 kW
€34,514.71 /Mértékegység