GENERAC RG04854ANAC automatikus készenléti generátor 48kW | AH8ERF 38NG23

GENERAC RG04854ANAC automatikus készenléti generátor 48 kW

Tétel: AH8ERF Típus: RG04854ANACKereszthivatkozás: 38NG23
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€35,873.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus készenléti generátor
12VDC akkumulátortöltőIgen
erősítők200.0
AkkumulátorNem
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények26R, 525 CCA
CARB-kompatibilisIgen
Ház anyagaAlumínium
Motor márkaGenerac
Motor RPM1800
Motor méret5.4L
Hibajelző lámpákIgen
Üzemanyag NPT csőcsatlakozás Sz.3 / 4 "
Üzemanyagtartály kapacitásFolyamatos
ÜzemanyagtípusNatural Gas
Magasság40 39 / 64 "
Hz60
kVA besorolás60
kW48
Hossz76 29 / 32 "
LP-fogyasztás félig terhelve4.14 sebesség / óra
Min. Gáznyomás @ generátor (WC-ben)5 a 14
Földgázfogyasztás fél terhelés mellett392 köb. ft / óra.
Fázis1
Power Factor1.0
Az edzésciklus megismétlése7 Napok
HangszintN / A
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 732.1104
Hajó magassága (cm)119.63
Hajó hossza (cm)212.09
Hajószélesség (cm)99.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás: Igen
    • Futási időmérő: Igen
    • Motor hűtése: Folyadék
    • Motorblokk-fűtés: Opcionális
    • Magas hőmérséklet. Riasztás: Igen
    • Alacsony olajnyomás-riasztás: Igen
    • Alacsony hűtőfolyadék-szint riasztás: Igen
    • Forgattyúvédelem: Igen
    • Fő megszakító: Igen
    • Túl sebességű leállítás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCARB-kompatibilisÜzemanyagtípuskWFázisFeszültségÁr
GENERAC RG04854ANAX automatikus készenléti generátor 48kW | AH8ERE 38NG22 RG04854ANAX200.0NemNatural Gas481120 / 240 VAC€27,152.83
ajánlatkérés
GENERAC RG04854GNAX automatikus készenléti generátor 48kW | AH8ERG 38NG26 RG04854GNAX173.0NemNatural Gas483120 / 208 VAC€27,785.22
ajánlatkérés
GENERAC RG04854GNAC automatikus készenléti generátor 48kW | AH8ERH 38NG27 RG04854GNAC173.0IgenNatural Gas483120 / 208 VAC€30,689.93
ajánlatkérés
GENERAC RG04854JNAX automatikus készenléti generátor 48kW | AH8ERJ 38NG30 RG04854JNAX150.0NemNatural Gas483120 / 240 VAC€28,038.14
ajánlatkérés
GENERAC RG04854JNAC automatikus készenléti generátor 48kW | AH8ERK 38NG31 RG04854JNAC150.0IgenNatural Gas483120 / 240 VAC€30,413.63
ajánlatkérés
GENERAC RG04854KNAX automatikus készenléti generátor 48kW | AH8ERL 38NG34 RG04854KNAX75.0NemNatural Gas483277 / 480 VAC€25,231.82
ajánlatkérés
GENERAC RG04854KNAC automatikus készenléti generátor 48kW | AH8ERM 38NG35 RG04854KNAC75.0IgenNatural Gas483277 / 480 VAC€27,404.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RG04854ANAC automatikus készenléti generátor 48 kW
€35,873.22 /Mértékegység