GENERAC RG03824ANAX automatikus készenléti generátor 38 LP/38 NGkW | AH8EQR 38NG02

GENERAC RG03824ANAX automatikus készenléti generátor 38 LP/38 NGkW

Tétel: AH8EQR Típus: RG03824ANAXKereszthivatkozás: 38NG02
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€26,929.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus készenléti generátor
12VDC akkumulátortöltőIgen
erősítők158.0
AkkumulátorNem
Az akkumulátorra vonatkozó követelmények26R, 525 CCA
CARB-kompatibilisNem
Ház anyagaAlumínium
Motor márkaGenerac
Motor RPM1800
Motor méret2.4L
Hibajelző lámpákIgen
Üzemanyag NPT csőcsatlakozás Sz.3 / 4 "
Üzemanyagtartály kapacitásFolyamatos
ÜzemanyagtípusFolyékony propán/földgáz
Magasság40 39 / 64 "
Hz60
kVA besorolás48
kW38 LP / 38 NG
Hossz76 29 / 32 "
LP-fogyasztás félig terhelve3.30 sebesség / óra
Min. Gáznyomás @ generátor (WC-ben)5 a 14
Földgázfogyasztás fél terhelés mellett297 köb. ft / óra.
Fázis1
Power Factor1.0
Az edzésciklus megismétlése7 Napok
HangszintN / A
Feszültség120 / 240 VAC
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 620.9784
Hajó magassága (cm)119.63
Hajó hossza (cm)212.09
Hajószélesség (cm)99.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás: Igen
    • Futási időmérő: Igen
    • Motor hűtése: Folyadék
    • Motorblokk-fűtés: Opcionális
    • Magas hőmérséklet. Riasztás: Igen
    • Alacsony olajnyomás-riasztás: Igen
    • Alacsony hűtőfolyadék-szint riasztás: Igen
    • Forgattyúvédelem: Igen
    • Fő megszakító: Igen
    • Túl sebességű leállítás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkCARB-kompatibilisMagasságkWHosszFázisFeszültségÁr
GENERAC RG02224ANAX automatikus készenléti generátor 22 LP/22 NGkW | AH8EPX 38NF73 RG02224ANAX29 "92.0Nem29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC€16,174.84
ajánlatkérés
GENERAC RG02224GNAX automatikus készenléti generátor 22 LP/22 NGkW | AH8EPY 38NF74 RG02224GNAX29 "76.0Nem29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€16,174.84
ajánlatkérés
GENERAC RG02224JNAX automatikus készenléti generátor 22 LP/22 NGkW | AH8EPZ 38NF75 RG02224JNAX29 "66.0Nem29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC€16,174.84
ajánlatkérés
GENERAC RG02515ANAX automatikus készenléti generátor 25 LP/25 NGkW | AH8EQA 38NF76 RG02515ANAX29 "104.0Nem29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC€16,742.53
ajánlatkérés
GENERAC RG02515GNAX automatikus készenléti generátor 25 LP/25 NGkW | AH8EQB 38NF78 RG02515GNAX29 "87.0Nem29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€16,742.53
ajánlatkérés
GENERAC RG02515JNAX automatikus készenléti generátor 25 LP/25 NGkW | AH8EQC 38NF80 RG02515JNAX29 "75.0Nem29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC€16,742.53
ajánlatkérés
GENERAC RG02724GNAX automatikus készenléti generátor 27 LP/25 NGkW | AH8EQE 38NF83 RG02724GNAX29 "94.0Nem29 11 / 16 "27 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€19,034.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAC RG03824ANAX automatikus készenléti generátor 38 LP/38 NGkW
€26,929.58 /Mértékegység