Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS SENSORS RFS 156268 Folyadékáramlás kapcsoló Rotor Spdt 35ma/95ma | AA8WUK 1AMB5

GEMS SENSORS RFS 156268 Folyadékáramlás kapcsoló Rotor Spdt 35ma/95ma

Raktáron
Tétel: AA8WUK Típus: RFS 156268Kereszthivatkozás: 1AMB5
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
€801.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagaSárgaréz
Csatlakozás mérete1/2 FNPT
Kapcsolat besorolása35mA / 95mA
Áramlási sebesség1.5-20 gpm
AnyagSárgaréz, kerámia, PPS kompozit, poliszulfon, Viton
Max. A környezet hőmérséklete.150 F
Max. Folyadék hőmérséklete212 F
Max. Nyomás200 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-20 F.
Min. Folyadék hőmérséklete-20 F.
Ajánlott szűrés (mikron)150
KapcsolótípusSPDT
típusforgórész
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaCsatlakozás méretetípusFeszültségKapcsolat besorolásaÁramlási sebességAnyagÁr
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-550 29609 Folyadékáramlás kapcsoló lapát Spdt 20va | AA8WGG 1AKZ4 FS-550 296092000 psiSárgaréz1 MNPTEvezz24V-240V AC / DC20VA15-48 gpmSárgaréz, SS, kerámia, PTFE€640.42
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-550 29608 Folyadékáramlás kapcsoló lapát Spdt 20va | AA8WGH 1AKZ6 FS-550 296082000 psiRozsdamentes acél1 MNPTEvezz-20VA15-48 gpmSS, kerámia, PTFE€968.63
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-400 26600 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WJT 1ALA9 FS-400 26600400 psiBronz3/4 FNPTShuttle-20VA0.75-4 gpmBronz, Delrin, SS, Viton, Kerámia€650.67
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-400 26601 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WJV 1ALB2 FS-400 26601400 psiBronz3/4 FNPTShuttle-20VA2-8 gpmBronz, Delrin, SS, Viton, Kerámia€694.09
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-400 26602 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WJX 1ALB4 FS-400 26602400 psiBronz3/4 FNPTShuttle-20VA7-14 gpmBronz, Delrin, SS, Viton, Kerámia€649.43
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-200 26615 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WKU 1ALD5 FS-200 26615400 psiBronz1 FNPTShuttle-20VA1-6 gpmBronz, PTFE, SS, Viton, kerámia€647.92
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-200 26616 Folyadékáramlás kapcsoló Shuttle Spdt 20va | AA8WKV 1ALD6 FS-200 26616400 psiBronz1 FNPTShuttle-20VA5-15 gpmBronz, PTFE, SS, Viton, kerámia€686.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS RFS 156268 Folyadékáramlás kapcsoló Rotor Spdt 35ma/95ma
€801.44 /Mértékegység