Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS SENSORS RFO 156261 Flow Rate Monitor Rotor 5 Gpm Max | AA8WUX 1AMD1

GEMS SENSORS RFO 156261 Flow Rate Monitor Rotor 5 Gpm Max

Raktáron
Tétel: AA8WUX Modell: RFO 156261Kereszthivatkozás: 1AMD1
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
€602.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlási sebesség figyelő
Pontosság+/- 7%
Csatlakozás mérete1/4 FNPT
FelszerelésSárgaréz
Áramlási tartomány0.5-5 gpm
GPM max.5
Magasság2.375 "
Ház anyagaSárgaréz
Hossz2 21 / 64 "
Max. Nyomás200 @ 70F, 100 @ 212F
Max. Hőmérséklet212 F
Max. ViszkozitásSSU
Max. Feszültség24
O-RingViton
Impulzus / gallon2200
típusRotor, impulzusos kimenet
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletPontosságCsatlakozás méreteSzélességÁramlási tartományMagasságHáz anyagaHosszÁr
GEMS SENSORS RFO 155421 Flow Rate Monitor Rotor 5 Gpm Max | AA8WUN 1AMB8 RFO 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "polipropilén2.375 "€332.77
GEMS SENSORS RFO 155481 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm Max | AA8WUP 1AMB9 RFO 155481180 F+/- 15%1/2 FNPT3 1 / 16 "4-20 gpm2.375 "polipropilén2.375 "€334.99
GEMS SENSORS RFO 156262 Flow Rate Monitor Rotor 20 Gpm Max | AA8WUY 1AMD2 RFO 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4-20 gpm2.375 "Sárgaréz2 21 / 64 "€601.62
GEMS SENSORS RFO 194761 Flow Rate Monitor Rotor 30 Gpm Max | AA8WUZ 1AMD3 RFO 194761212 F+/- 10%3/4 FNPT3 15 / 16 "5-30 gpm2 13 / 32 "Sárgaréz2.95 "€617.60
GEMS SENSORS RFO 194762 Flow Rate Monitor Rotor 60 Gpm Max | AA8WVA 1AMD4 RFO 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8-60 gpm2 13 / 32 "Sárgaréz2.95 "€632.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS RFO 156261 Flow Rate Monitor Rotor 5 Gpm Max
€602.63 /Mértékegység