Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS SENSORS RFI 180392 Áramlásjelző Rotor 30 Gpm Max | AA8WVF 1AMD9

GEMS SENSORS RFI 180392 Áramlásjelző Rotor 30 Gpm Max

Raktáron
Tétel: AA8WVF Típus: RFI 180392Kereszthivatkozás: 1AMD9
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
€430.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlási sebesség mutató
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
FelszerelésSárgaréz
Áramlási tartomány5-30 gpm
GPM max.30
Magasság2.5 "
Ház anyagaSárgaréz
Hossz2 5 / 16 "
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet212 F
O-RingViton
típusforgórész
Szélesség3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsatlakozás méreteÁramlási tartományMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
GEMS SENSORS RFI 155420 áramlási sebesség jelző rotor 5 Gpm Max | AA8WVB 1AMD5 RFI 1554203 1 / 16 "1/4 FNPT0.5-5 gpm2.375 "polipropilén1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F€194.83
GEMS SENSORS RFI 155480 áramlási sebesség jelző rotor 20 Gpm Max | AA8WVC 1AMD6 RFI 1554803 1 / 16 "1/2 FNPT4-20 gpm2.375 "polipropilén1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F€165.52
GEMS SENSORS RFI 142541 áramlási sebesség jelző rotor 5 Gpm Max | AA8WVD 1AMD7 RFI 1425413"1/4 FNPT0.5-5 gpm2.375 "Sárgaréz1 43 / 64 "200 psi212 F€424.19
GEMS SENSORS RFI 142542 áramlási sebesség jelző rotor 20 Gpm Max | AA8WVE 1AMD8 RFI 1425423"1/2 FNPT4-20 gpm2.375 "Sárgaréz1 43 / 64 "200 psi212 F€440.86
GEMS SENSORS RFI 181681 áramlási sebesség jelző rotor 60 Gpm Max | AA8WVG 1AME1 RFI 1816813 15 / 16 "1 FNPT8-60 gpm2 13 / 32 "Sárgaréz2 5 / 16 "200 psi212 F€482.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS RFI 180392 Áramlásjelző Rotor 30 Gpm Max
€430.94 /Mértékegység