Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS ÉRZÉKELŐK FS-927 70829 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WLR 1ALJ2

GEMS SENSORS FS-927 70829 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va

Raktáron
Tétel: AA8WLR Modell: FS-927 70829Kereszthivatkozás: 1ALJ2
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
€299.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagaSárgaréz
Csatlakozás mérete1/4 FNPT
Kapcsolat besorolása20VA
Áramlási sebesség0.75 gpm
AnyagSárgaréz, SS
Max. A környezet hőmérséklete.200 F
Max. Folyadék hőmérséklete200 F
Max. Nyomás1000 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-20 F.
Min. Folyadék hőmérséklete-20 F.
Ajánlott szűrés (mikron)50
KapcsolótípusSPST, NC
típusDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességKapcsolótípusÁr
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-927 70820 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WLE 1ALG2 FS-927 708200.1 gpmSPST, NEM€297.41
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-927 70821 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WLF 1ALG3 FS-927 708210.25 gpmSPST, NEM€309.51
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-927 70822 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WLG 1ALG4 FS-927 708220.5 gpmSPST, NEM€309.51
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-927 70823 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WLH 1ALG5 FS-927 708230.75 gpmSPST, NEM€299.46
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-927 70824 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WLJ 1ALG6 FS-927 708241 gpmSPST, NEM€302.75
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-927 70825 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WLK 1ALG7 FS-927 708251.5 gpmSPST, NEM€315.58
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-927 70826 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va | AA8WLL 1ALG8 FS-927 708260.1 gpmSPST, NC€299.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS FS-927 70829 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spst 20va
€299.46 /Mértékegység