Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS ÉRZÉKELŐK FS-926 26951 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spdt 20va | AA8WNV 1ALU2

GEMS SENSORS FS-926 26951 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spdt 20va

Raktáron
Tétel: AA8WNV Modell: FS-926 26951Kereszthivatkozás: 1ALU2
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
€1,193.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
test anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás mérete1/4 FNPT
Kapcsolat besorolása20VA
Áramlási sebesség50 cmXNUMX / perc
AnyagSS, Viton, Epoxi
Max. A környezet hőmérséklete.225 F
Max. Folyadék hőmérséklete300 F
Max. Nyomás1000 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-20 F.
Min. Folyadék hőmérséklete-20 F.
Ajánlott szűrés (mikron)50
KapcsolótípusSPDT
típusDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁramlási sebességAnyagMax. Folyadék hőmérsékleteÁr
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-926 26938 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spdt 20va | AA8WLV 1ALJ5 FS-926 26938Sárgaréz50 cmXNUMX / percSárgaréz, poliszulfon, SS, Viton, epoxi225 F€731.66
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-926 26939 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spdt 20va | AA8WLW 1ALJ6 FS-926 26939Sárgaréz100 cmXNUMX / percSárgaréz, poliszulfon, SS, Viton, epoxi225 F€711.65
GEMS SENSORS FS-926 26941 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WLX 1ALJ7 FS-926 26941Sárgaréz150 cmXNUMX / percSárgaréz, poliszulfon, SS, Viton, epoxi225 F€745.37
GEMS ÉRZÉKELŐK FS-926 26942 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spdt 20va | AA8WLY 1ALJ8 FS-926 26942Sárgaréz200 cmXNUMX / percSárgaréz, poliszulfon, SS, Viton, epoxi225 F€711.65
GEMS SENSORS FS-926 26943 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WLZ 1ALJ9 FS-926 26943Sárgaréz250 cmXNUMX / percSárgaréz, poliszulfon, SS, Viton, epoxi225 F€536.48
GEMS SENSORS FS-926 26944 Folyadékáram kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WNU 1ALU1 FS-926 26944Sárgaréz300 cmXNUMX / percSárgaréz, poliszulfon, SS, Viton, epoxi225 F€536.48
GEMS SENSORS FS-926 26952 Folyadékáram-kapcsoló dugattyú Spdt 20va | AA8WNW 1ALU3 FS-926 26952Rozsdamentes acél100 cmXNUMX / percSS, Viton, Epoxi300 F€853.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS FS-926 26951 Folyadékáramlás kapcsoló Dugattyú Spdt 20va
€1,193.42 /Mértékegység