GEDORE KL-0215-35 M25 Hydraulic Hand Pump, 1 Stages, 200 PSI Max. Pressure 1st Stage, 34 lb Max. Handle Effort | CP6JYT 452Z30

GEDORE KL-0215-35 M25 Hydraulic Hand Pump, 1 Stages, 200 PSI Max. Pressure 1st Stage, 34 lb Max. Handle Effort

Raktáron
Item: CP6JYT Model: KL-0215-35 M25Kereszthivatkozás: 452Z30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,212.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.29
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEDORE KL-0215-35 M25 Hydraulic Hand Pump, 1 Stages, 200 PSI Max. Pressure 1st Stage, 34 lb Max. Handle Effort
€1,212.17 /Mértékegység