GEDORE DVV-100ZRS Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 1/2 Inch Male Output Square Drive | CP6KCB 45HL71

GEDORE DVV-100ZRS Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 1/2 Inch Male Output Square Drive

Raktáron
Tétel: CP6KCB Model: DVV-100ZRSKereszthivatkozás: 45HL71

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€24,494.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték szorzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.563
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GEDORE DVV-40Z Torque Multiplier, 1/2 Inch, 1 Inch Male Output Square Drive, 220 ft-lb Max. Rated Input | CP6KBY 45HL67 DVV-40Z€8,056.35
GEDORE DVV-40ZRS Torque Multiplier, 1/2 Inch, 1 Inch Male Output Square Drive, 230 ft-lb Max. Rated Input | CP6KBZ 45HL68 DVV-40ZRS€10,063.82
GEDORE DVV-13ZG Torque Multiplier, 1/2 Inch, 3/4 Inch Male Output Square Drive, 200 ft-lb Max. Rated Input | CP6KCA 45HL66 DVV-13ZG€4,369.79
GEDORE DVV-60ZRS Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 1/2 Inch Male Output Square Drive | CP6KCC 45HL69 DVV-60ZRS€10,711.38
GEDORE DVV-130ZRS Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 1/2 Inch Male Output Square Drive | CP6KCD 45HL72 DVV-130ZRS€31,786.47
GEDORE DVV-80ZRS Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 1/2 Inch Male Output Square Drive | CP6KCE 45HL70 DVV-80ZRS€20,163.94
GEDORE DVI-20Z Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 Inch Male Output Square Drive, 430 ft-lb Max. Rated Input | CP6KCF 45HL77 DVI-20Z€4,611.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEDORE DVV-100ZRS Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 1/2 Inch Male Output Square Drive
€24,494.67 /Mértékegység