GE LIGHTING LU100/D/MED nagynyomású nátriumlámpa B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251

GE LIGHTING LU100/D/MED nagynyomású nátriumlámpa B17 100w

Tétel: AF2LMX Modell: LU100/D/MEDKereszthivatkozás: 6V028 / 13251

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódS54
Átlagos élettartam24,000 XNUMX óra.
Átlagos élet24,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője2-1 / 8 "
Izzó technológiaNagynyomású nátrium
Színhőmérséklet.2000K
CRI22
Lámpatest típusaNyitott / zárt
Zárt szerelvényekhezIgen
Kezdeti lumenek8800
Lámpa megnevezéseLU100 / D / MED / ECO
Lámpa átmérője2.125 "
Lámpa befejezéseszórt
Lámpa alakjaB17
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lumens8800
Max. Teljes hossz5.5 "
Mean Lumen9500
Szerelési helyzetEgyetemes
A lámpa általános alakjaB
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Watts100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8539320020
Származási országHU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: TCLP-kompatibilis
    • Osram 67507, Philips 344481

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Teljes hosszANSI kódSzínhőmérséklet.Mean LumenWattsLámpatest típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseÁr
GE LIGHTING LU70/MED/ECO nagynyomású nátriumlámpa B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339 LU70 / MED / ECO5.437 "S621900K640070Nyisd ki6400LU70 / MED / ECO€41.30
GE LIGHTING LU150/MED/ECO nagynyomású nátriumlámpa B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000K14,400150Nyitott / zárt16,000LU150 / MED / ECO€40.97
GE LIGHTING LU100/MED/ECO nagynyomású nátriumlámpa B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250 LU100 / MED / ECO5.5 "S542000K8550100Nyitott / zárt9500LU100 / MED / ECO€48.59
GE LIGHTING LU50/D/MED nagynyomású nátriumlámpa B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347 LU50 / D / MED5.437 "S681900K400050Nyisd ki3800LU50 / D / MED / ECO€6.66
GE LIGHTING LU150/D/MED nagynyomású nátriumlámpa B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253 LU150 / D / MED5.75 "S552000K16,000150Nyisd ki15,000LU150 / D / MED / ECO-
ajánlatkérés
GE LIGHTING LU70/D/MED nagynyomású nátriumlámpa B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900K640070Nyisd ki5950LU70 / D / MED / ECO-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LU100/D/MED nagynyomású nátriumlámpa B17 100w