Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL Csavarozható Cfl Nem szabályozható 2700k 11w | AB3HLK 1TGJ8

GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL Becsavarható Cfl Nem szabályozható 2700k 11w

Raktáron
Tétel: AB3HLK Típus: FLE11/2/A19/XLKereszthivatkozás: 1TGJ8
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
€2.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros CFL
Átlagos élettartam10,000 XNUMX óra.
Átlagos élet10,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangPuha fehér
Színhőmérséklet.2700K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Izzó egyenérték (watt)40
Kezdeti lumenek500
Lámpa megnevezéseFLE11 / 2 / A19 / XL
Lámpa alakjaA19
Lámpa hangjaPuha fehér
Lámpa típusaEgy Forma
Lumens500
Max. Teljes hossz4.25 "
Mean Lumen400
Min. Kezdő hőmérséklet.5 fok F
A lámpa általános alakjaA
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8539310060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLumensIzzó hangSzínhőmérséklet.Max. Teljes hosszMean LumenA lámpa általános alakjaWattsKezdeti lumenekÁr
GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Becsavarható Cfl Nem szabályozható 6500k R30 | AE9CGT 6HKP6 FLE15 / 2 / R30 / D / CD650Napfény6500K5.5 "520R15650-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL Becsavarható Cfl Nem szabályozható 2700k 11w
€2.34 /Mértékegység