GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/2 U alakú lámpa | AD3LJH 40D421

GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/2 U alakú lámpa

Raktáron
Tétel: AD3LJH Model: F32T8/SPX35/U6/2Kereszthivatkozás: 40D421

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€34.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU alakú fénycső
Átlagos élettartam20,000 XNUMX óra.
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes kéttűs (G13)
Hajlítsa a sugarat6"
Izzó átmérője1"
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangSemleges
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
Kezdeti lumenek2800
Lámpa megnevezéseF32T8/SPX35/U/6/2
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaT8
Lámpa hangjaSemleges
Lámpa típusaU-Shape
Hossz22.5 "
Lumens2800
Max. Teljes hossz22.5 "
Mean Lumen2630
Min. Kezdő hőmérséklet.10 fok C
A lámpa általános alakjaT
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Indítás típusaAzonnali
Feszültség120
Watts32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)61.21
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8539310070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa megnevezéseÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa hangjaLumensMean LumenMin. Kezdő hőmérséklet.Indítás típusaÁr
GE LIGHTING F26T8SPX35/U/ECO U-alakú fénycső T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 XNUMX óra.30,000 XNUMX óra.Semleges2250190059 fok FGyors€12.71
GE LIGHTING F26T8SPX41/U/ECO U-alakú fénycső T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 XNUMX óra.30,000 XNUMX óra.Hűvös2250190059 fok FGyors€5.24
GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO U-alakú fénycső T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 XNUMX óra.30,000 XNUMX óra.Semleges2500220059 fok FGyors€4.77
GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO U-alakú fénycső T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 XNUMX óra.30,000 XNUMX óra.Hűvös2500220059 fok FGyors€4.77
GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/ECO U-alakú fénycső, 22-1/2 hüvelykes hosszúság | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.Semleges28002622-Gyors€33.83
GE LIGHTING F32T8/SPX41/U6/ECO U-alakú fénycső T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.Hűvös28002622-Gyors€32.94
GE LIGHTING F31T8/SPX30/U/ECO U-alakú fénycső 3000k meleg T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 XNUMX óra.24,000 XNUMX óra.Meleg27752636-Gyors€29.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/2 U alakú lámpa
€34.15 /Mértékegység