GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE mennyezeti lámpatest Led Edgelit 1 x 4 | AB6WWQ 22N964

GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE mennyezeti lámpatest Led Edgelit 1 x 4

Tétel: AB6WWQ Modell: ET14-0A2AV-WHTEKereszthivatkozás: 22N964

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti lámpatest
Színhőmérséklet.3500K
CRI80
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Magasság2.5 "
LED cseréje2 Lámpa LFL
Hossz12 "
Lumens3800
Lumen / Watt80.8
Névleges élet50000 óra.
Temp. Hatótávolság-10-40 C fok
Feszültség120 a 277
5 év
Watts47
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.62
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9405406000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE mennyezeti lámpatest Led Edgelit 1 x 4